転削用チップ OWMT05T3-MM

転削用チップ OWMT05T3-MM - タンガロイ転削用チップ OWMT05T3-MM - タンガロイ
寸法S(mm)4.50寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.00寸法IC(mm)12.420寸法APMX(mm)3.00刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13097204OWMT05T3AFER-MM AH120AH120
13,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097220OWMT05T3AFER-MM AH3135AH3135
13,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする