転削用チップ OWHT05T3-MM

転削用チップ OWHT05T3-MM - タンガロイ転削用チップ OWHT05T3-MM - タンガロイ
寸法S(mm)4.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.15寸法IC(mm)12.400寸法APMX(mm)3.00刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13097229OWHT05T3C07AFER-MM AH120AH120
16,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097238OWHT05T3C07AFER-MM AH3135AH3135
16,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする