タンガロイ
転削用チップ OWHT05T3-MW
寸法S(mm)
4.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
3.70
寸法IC(mm)
12.400
寸法APMX(mm)
3.00
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13097247
OWHT05T3C07AFER-MW AH120
AH120
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097256
OWHT05T3C07AFER-MW AH3135
AH3135
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください