タンガロイ
転削用チップ SDMT-MJ
材質
AH330
寸法S(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
15.0
寸法BS(mm)
1.20
寸法IC(mm)
12.700
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13099119
SDMT1204AFPN-MJ AH330
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください