曜日別特売

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06 - タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06 - タンガロイ
材質GH730刃数6寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法FHA(°)0内容量1セット(2個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合スパナ
寸法CW(mm)
推奨締付トルク(N・m)
寸法DC(mm)
寸法CDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13101334VTB135W3.00R04-06S05 GH730KEYV-T203.007.013.502.65
17,500
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101350VTB135W4.00R04-06S05 GH730KEYV-T204.007.013.502.65
17,500
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101359VTB160W2.00R04-06S06 GH730KEYV-T202.0010.016.002.90
18,400
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101368VTB160W3.00R04-06S06 GH730KEYV-T253.0010.016.002.90
18,400
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101377VTB160W4.00R04-06S06 GH730KEYV-T254.0010.016.002.90
18,400
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101386VTB165W2.00R04-06S06 GH730KEYV-T202.0010.016.503.15
18,400
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101395VTB165W3.00R04-06S06 GH730KEYV-T253.0010.016.503.15
18,400
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101404VTB165W4.00R04-06S06 GH730KEYV-T254.0010.016.503.15
18,400
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101420VTB195W4.00R04-06S08 GH730KEYV-T30L4.0015.019.503.45
19,740
15,196
16,716(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101429VTB195W5.00R04-06S08 GH730KEYV-T30L5.0015.019.503.45
20,800
17,396
19,136(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101438VTB195W6.00R04-06S08 GH730KEYV-T30L6.0015.019.503.45
22,000
17,996
19,796(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101447VTB225W5.00R04-06S08 GH730KEYV-T40L5.0015.022.504.95
22,200
17,996
19,796(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101456VTB225W6.00R04-06S08 GH730KEYV-T40L6.0015.022.504.95
23,600
19,596
21,556(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101465VTB225W8.00R04-06S08 GH730KEYV-T40L8.0015.022.504.95
25,400
19,996
21,996(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101474VTB250W5.00R04-06S10 GH730KEYV-T50L5.0028.025.004.30
24,400
19,596
21,556(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101490VTB250W6.00R04-06S08 GH730KEYV-T50L6.0015.025.005.90
26,000
19,996
21,996(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101499VTB250W8.00R04-06S08 GH730KEYV-T50L8.0015.025.005.90
28,000
21,960
24,156(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101508VTB250W8.00R04-06S10 GH730KEYV-T50L8.0028.025.004.30
28,000
21,960
24,156(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする