EIKO(栄工舎)
裏ザグリ用ガイドホルダー
ガイド付きホルダー(バー)
用途
裏ザグリ用ホルダー
案内径公差(mm)
d8
内容量
1本
全58種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
3(2.9)
5(4.9)
6(5.9)
8(7.9)
10(9.9)
12(11.9)
14(13.9)
案内径(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
58種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
案内径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13117599
BZH+3x3
3(2.9)
90
3
8
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117608
BZH+4x3
3(2.9)
90
4
8
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117617
BZH+5x3
3(2.9)
90
5
8
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117626
BZH+6x3
3(2.9)
90
6
8
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117635
BZH+5x5
5(4.9)
120
5
10
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117644
BZH+6x5
5(4.9)
120
6
10
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117660
BZH+7x5
5(4.9)
120
7
10
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117669
BZH+8x5
5(4.9)
120
8
10
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117678
BZH+9x5
5(4.9)
120
9
10
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117687
BZH+10x5
5(4.9)
120
10
10
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117696
BZH+6x6
6(5.9)
140
6
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117705
BZH+7x6
6(5.9)
140
7
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117714
BZH+8x6
6(5.9)
140
8
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117730
BZH+9x6
6(5.9)
140
9
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13117739
BZH+10x6
6(5.9)
140
10
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117748
BZH+11x6
6(5.9)
140
11
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117757
BZH+8x8
8(7.9)
150
8
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117766
BZH+9x8
8(7.9)
150
9
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117775
BZH+10x8
8(7.9)
150
10
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117784
BZH+11x8
8(7.9)
150
11
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117800
BZH+12x8
8(7.9)
150
12
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117809
BZH+13x8
8(7.9)
150
13
12
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117818
BZH+14x8
8(7.9)
150
14
12
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117827
BZH+15x8
8(7.9)
150
15
12
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117836
BZH+16x8
8(7.9)
150
16
12
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117845
BZH+17x8
8(7.9)
150
17
12
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117854
BZH+18x8
8(7.9)
150
18
12
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117870
BZH+10x10
10(9.9)
160
10
12
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117879
BZH+11x10
10(9.9)
160
11
12
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117888
BZH+12x10
10(9.9)
160
12
12
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117897
BZH+13x10
10(9.9)
160
13
12
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117906
BZH+14x10
10(9.9)
160
14
12
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117915
BZH+15x10
10(9.9)
160
15
12
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117924
BZH+16x10
10(9.9)
160
16
12
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117940
BZH+17x10
10(9.9)
160
17
12
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117949
BZH+18x10
10(9.9)
160
18
12
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117958
BZH+12x12
12(11.9)
170
12
12
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117967
BZH+13x12
12(11.9)
170
13
12
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117976
BZH+14x12
12(11.9)
170
14
12
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117985
BZH+15x12
12(11.9)
170
15
12
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117994
BZH+16x12
12(11.9)
170
16
12
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118010
BZH+17x12
12(11.9)
170
17
12
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118019
BZH+18x12
12(11.9)
170
18
12
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118028
BZH+19x12
12(11.9)
170
19
12
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118037
BZH+20x12
12(11.9)
170
20
12
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118046
BZH+14x14
14(13.9)
183
14
12
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118055
BZH+15x14
14(13.9)
183
15
12
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118064
BZH+16x14
14(13.9)
183
16
12
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118080
BZH+17x14
14(13.9)
183
17
12
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118089
BZH+18x14
14(13.9)
183
18
12
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ