曜日別特売

裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付)

裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付) - EIKO(栄工舎)

一体型・偏芯タイプ

用途裏ザグリ材質SKH51表面処理TiN内容量1本
注意
※シャンク部切り欠き付き
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
首長(mm)
シャンク径(mm)
最小下穴径(Φmm)
ザグリ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13118247UKCC+M898フトコロ長:3512914
81,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118256UKCC+M10110フトコロ長:40161117.5
91,800
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118265UKCC+M12120フトコロ長:45161420
100,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118274UKCC+M14138フトコロ長:50201623
117,500
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118290UKCC+M16156フトコロ長:55251826
143,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118299UKCC+M18163フトコロ長:60252029
177,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118308UKCC+M20172フトコロ長:65252232
194,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする