Panasonic(パナソニック)
スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
1500
電球形状
ハロゲン球
電球の種類
ハロゲン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13341529
LR150585
JP100V1500WC/M
32000
200
3200
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13341538
LR150586
JP100V1500WB/M
30000
500
3050
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください