変換名人
SATAケーブル
6Gbps対応のSATAケーブルです。
抜け防止のラッチ付きで安心です。
取り回しに便利な50cmです。
質量(g)
17
規格
SATA3
ケーブル長(m)
約0.5
コネクタ形状
SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン メス)
ケーブル長(cm)
約50
転送速度(Gbps)
最大6
変換タイプ
メス-メス
コネクタ1
SATA 7ピン
コネクタ2
SATA 7ピン
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374657
SA4212
¥
667
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください