曜日別特売

リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL

リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL - NBK(鍋屋バイテック会社)

低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時開呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06寿命【クランプ】100万回最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15050177MKL-1501-AS1-A0.194.54.14719.5
71,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15050186MKL-2001-AS1-A0.35.54.76318
73,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15050195MKL-2501-AS1-A0.326.54.77015.5
75,200
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする