ODELIC(オーデリック)
広配光デスクライト
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。
別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。
オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様
調光器:不可
取付
クランプタイプ
高さ(mm)
634
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
種類
器具:LED一体型
スイッチ
点灯→消・調光(100-40%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
5~50迄
アーム
シングルアーム
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
注意
※超音波人感センサー別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色
電球の種類
コード長さ(m)
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15351615
TT888008R
16.7
ホワイト
高演色LED
3
不可
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351624
TT888009R
11
ホワイト
高演色LED
3
不可
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843