ジョイフル
美消臭トラッシュカン
消臭機能付。ゴミ箱や小物入れに等多目的に使用出来ます。
用途
ドライブ
材質
消臭剤/PVC
幅(mm)
200
高さ(mm)
150
奥行(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15381015
J-252
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
15381024
J-253
カーキ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください