カシムラ
密閉&大容量ボトルアッシュ
シリコンパッキンにより灰・臭いが漏れにくい密閉構造の灰皿。
約150本入る大容量設計。
フタ・パッキン・ボトルを外して丸洗い可能。
ドリンクホルダーに収納可能。
ワンプッシュで簡単にフタが開きます。
幅(mm)
83
色
ブラック
高さ(mm)
153
質量(g)
190
奥行(mm)
93
収納量
約150本(レギュラーサイズ)
開口部(mm)
約70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15381295
AK-224
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください