曜日別特売

赤外線サーモカメラ

赤外線サーモカメラ - 佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ - 佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ - 佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ - 佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ - 佐藤計量器製作所

重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。

付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個材質ABS樹脂、TPE樹脂寸法H(mm)175電源単4形電池 4本測定範囲(℃)-20.0~650.0測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)寸法W(mm)43センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)画素数32保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)フレームレート9Hzカメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点画素数(垂直)32
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※測定の際は、測定画面(熱画像)を見ながら測定範囲を修正してください。なお、測定領域(中央スポット)の目安は、測定対象物との距離が320mmのとき、約□10.6mmです。
※本器と測定対象物の距離を320mm以上離して使用する事をお勧めします。測定対象物との距離が近いと赤外センサ画像とイメージカメラ画像の中心位置がズレて表示されます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
メモリー
電池寿命
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15476976SK-85001台約174(電池含む)microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません約6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)USB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
49,800
47,980
52,778(税込)
当日出荷
15476985SK-8500(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット約174(電池含む)microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません約6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)USB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
79,900
79,880
87,868(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686315SK-8500【校正ポイント指定】1ポイント1台174(電池含む)microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)USB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
77,400
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686331SK-8500【校正ポイント指定】2ポイント1台174(電池含む)microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)USB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
81,400
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686340SK-8500【校正ポイント指定】3ポイント1台174(電池含む)microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)USB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
85,400
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686349SK-8500【校正ポイント指定】4ポイント1台174(電池含む)microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)USB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
89,400
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686358SK-8500【校正ポイント指定】5ポイント1台174(電池含む)microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)USB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
93,400
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする