曜日別特売

エンジンオイル

エンジンオイル - モリドライブ
(9件のレビュー)

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》
モリドライブレスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。
オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。
漏れ・にじみ防止!
オイル減りを抑える!
オイル持ち抜群!
エンジン寿命を延ばす!

容量(L)20粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※2輪車には使用できません。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541480-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15541480
2026-03-16
用途: 自社所有の営業車両用として使用
サービス業

社有車それぞれが年式も古くなってきており、長距離を走るので、高年式車両向けのこのオイル使用で、より静かで燃費が良くなればと使用中。エンジン振動も少なくなったような気がします。

1が参考にしています
2025-02-22
用途: メンテナンス
その他業種

100,000㎞を超えてからこのオイルの存在を知りそれからずッと使っています。
プラシーボ効果なのか、これを使ってからエンジンの調子が良くなった気がします。添加剤(他社製品)も併用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 15541480
2024-07-03
用途: 機械のメンテナンス時
ワイエムコーポレーション 前原準一サービス業

ペール缶で2缶目が半分使用したところですが、今まで使用した中でリーズナブルで性能も凄いです。私の場合、個人事業主として委託された品物を全国各地へ運んでいることから長時間、長距離が多くモリドライブは調度いいです。

5が参考にしています
対象商品 : 15541480
2024-08-31
用途: オイル交換
鈴木興行自動車・二輪車・自転車関連業

このオイルは良いと思います。このオイルとKカースペシャルゴールド添加剤を使いました。13万キロのスティングレーターボには良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 15541480
2024-07-18
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

全般的にいいオイルだと感じています。年間走行距離8万キロから時間も持続されることが多く以前はオイルクーラーをつけていましたがトラブルを避ける為現在は付けていません様子を見ていると頃です。

対象商品 : 15541480
2024-02-10
用途: 機械のメンテナンス時
ワイエムコーポレーション 前原準一サービス業

以前からモリブデン配合のオイル10w40を使用していましたがコストパフォーマンスから今回からモリドライブに変えてみました。感想少としてはエンジンの回りが重く感じられるが発進時の際2速のギヤの入りが良くなったみたいです。今後は仕事柄、長距離長時間の走りに対してどれくらい対応されるか楽しみです。

対象商品 : 15541480
2024-07-02
用途: 過走行の自家用車に
建設業・工事業

30万k走行の軽自動車k6Aエンジン
オイル消費があるので延命処置としてオイルの粘度を上げてみました 効果の方は?ですが シャバシャバのオイルよりはマシかと思います

対象商品 : 15541480
2024-04-18
用途: 車のオイル交換
その他業種

いつも4リットル缶を購入していましたが、お得なのでこちらを購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする