曜日別特売

わっぱ弁当

わっぱ弁当 - セトクラフトわっぱ弁当 - セトクラフトわっぱ弁当 - セトクラフトわっぱ弁当 - セトクラフトわっぱ弁当 - セトクラフト

食べるを楽しむWAPPA BENTOUシリーズ、わっぱ弁当箱。
見映えが良く、詰めやすい!いつものおかずが美味しく見えちゃう!本物のような木目のリアルな樹脂製わっぱ弁当箱です。安心安全な日本製。便利な内フタつきで、内側はカドもなくお手入れしやすい仕様になっています。また、レンジや食洗機も使えてとっても便利です。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがあります。ご了承ください。 男性やガッツリ食べたい女子向けの大容量サイズ。

付属品内フタ、ゴムベルト材質(フタ・本体)PET・ABS樹脂、(内フタ)ポリエチレン木目容量(mL)800段数1機能抗菌耐熱温度(℃)(フタ・本体) 140、(内フタ) 70電子レンジ○(※内フタは不可)食器洗浄機可能(※内フタは不可)寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約18×13×5.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613074SK-0007
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
15613099SK-0009あずき
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
15613090SK-0008くるみ
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする