ヨコズナクリエーション
アップサイクル インテリアマット ロール
ナチュラルな風合いが楽しめる。環境に優しいサステナブルなリサイクル繊維使用(原料のわたは、ポリエステルやコットンなどの繊維くず、不要になった生地から出来ています。)
材質
ポリエステル:60%、綿:35%、レーヨン:5%
加工
あり
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
45×120
45×180
45×240
色
BE
GY
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18551376
-
45×120
BE
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
18551385
-
45×120
GY
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
18551394
-
45×180
BE
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
18551410
-
45×180
GY
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
18551419
-
45×240
BE
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
18551428
-
45×240
GY
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください