LOOK LIFE 強化ガラス蓋

LOOK LIFE 強化ガラス蓋 パール金属

ガラス製なので蓋をしていても料理の途中経過を確認する事ができます。フライパン料理で少しだけ蒸す・煮るの作業時にもお使いいただけます。

材質強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20799794 HB-2847 65 259 270 26
1,600
969
1,066 (税込)
当日出荷
20799740 HB-2841 55 137 150 14
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20799749 HB-2842 55 157 170 16
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
20799758 HB-2843 55 177 190 18
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
20799767 HB-2844 60 198 210 20
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
20799785 HB-2846 65 238 250 24
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
20799810 HB-2848 65 278 290 28
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
20799819 HB-2849 65 297 310 30
1,900
 
 
取扱い終了

返品不可
20799776 HB-2845 60 218 230 22
1,400
 
 
取扱い終了

返品不可
20799828 HB-2850 65 318 330 32
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20799740 HB-2841 19433061 HC-255 HC-255 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 19433061 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 1個 419 税込461 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20799749 HB-2842 19433070 HC-256 HC-256 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 19433070 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 1個 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20799758 HB-2843 19433079 HC-257 HC-257 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 19433079 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20799767 HB-2844 13821145 HC-258 HC-258 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 13821145 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 1個 509 税込560 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20799785 HB-2846 16429948 HC-260 HC-260 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 16429948 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 1個 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20799810 HB-2848 19433088 HC-262 HC-262 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 19433088 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20799819 HB-2849 16303117 HC-263 HC-263 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 16303117 クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 1個 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする