曜日別特売

防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付

防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。

付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ材質本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)内容本体+センサー付き精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)センサー使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)分解能0.1℃機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)アズワン品番2-7383-11-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。
※WEB注文限定です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819148SK-270WP
33,800
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする