藤田電機製作所
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。
色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)
54×34×10
質量(g)
20
タイプ
温湿度
電源
CR2025×1個(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)7/8.1/10
分解能
(湿度)0.01
温度測定範囲(℃)
-40~+80℃
インターフェース
NFC(Felica)
記憶容量
16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
防塵防水性能
IP67
温度測定精度
±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)
温度分解能(℃)
0.1
湿度測定精度
±5%
湿度測定範囲
0~99%
記録間隔
1~255分、1~60秒
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821020
KT-265F/W
白
3-5298-06-20
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20821029
KT-265F/R
赤
3-5298-07-20
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20821038
KT-265F/G
緑
3-5298-10-20
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000