超音波洗浄器 232×182×255mm 強力型
条件変化による出力の変動を抑える回路で安定した洗浄が行えます。
出力と周波数の自動変調によりダメージを軽減し均一な洗浄が行えます。
- 付属品
- フタ
- 仕様
- (使用溶液)中性・弱アルカリ性洗剤
- 材質
- 本体/スチール、槽・フタ/SUS304
- 質量(kg)
- 5.5
- 出力(W)
- 平均50(最大150)
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)80VA
- 槽内寸法(mm)
- 230×180×110
- 電源コード(m)
- 2
- 電源コード
- 3Pインレット式(2Pアダプター付き)
- 発振周波数(kHz)
- 44
- 外寸法(mm)
- 232×182×255
- 振動子
- ボルト締めランジュバン型
- アズワン品番
- 4-011-11
- タイマー
- 1~15分(機械式)
- 液温(℃)
- 5~70
- 内容量
- 1個
注意
※型式指定番号:第AU-22003号特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20824154 | VS-150 | 20825805 | AS12GTU | ![]() | 超音波洗浄器 | アズワン | 1個 | ¥67,400 税込¥74,140 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




















