アズワン
超音波洗浄器 232×182×255mm 強力型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20824154
品番
VS-150
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥161,700
販売価格(税別)
¥
147,000
バスケットに入れる
条件変化による出力の変動を抑える回路で安定した洗浄が行えます。
出力と周波数の自動変調によりダメージを軽減し均一な洗浄が行えます。
付属品
フタ
仕様
(使用溶液)中性・弱アルカリ性洗剤
材質
本体/スチール、槽・フタ/SUS304
質量(kg)
5.5
出力(W)
平均50(最大150)
電源(V)
AC100(50/60Hz)80VA
槽内寸法(mm)
230×180×110
電源コード(m)
2
電源コード
3Pインレット式(2Pアダプター付き)
発振周波数(kHz)
44
外寸法(mm)
232×182×255
振動子
ボルト締めランジュバン型
アズワン品番
4-011-11
タイマー
1~15分(機械式)
液温(℃)
5~70
注意
※型式指定番号:第AU-22003号
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20824154
VS-150
20825805
AS12GTU
超音波洗浄器
アズワン
1個
¥
67,400
税込
¥
74,140
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20824154
VS-150
31243627
VS-150
卓上型超音波洗浄器強力型
ヴェルヴォクリーア
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)