T&D(ティアンドデイ)
おんどとり用金属表面温度センサ
用途
金属表面温度
仕様
【90%応答】空気中 約210秒
ケーブル長(m)
0.6
センサー
ビス止め M3圧着端子と圧縮チューブ50mm
材質(ケーブル)
TPE樹脂被覆電線(防水性能なし)
測定温度範囲(℃)
-40~110
最大延長(m)
3.0まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21190507
TR-0206
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください