佐藤計量器製作所
水分チェッカー
試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。
標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
寸法(mm)
約70×25×155
電源
単3マンガン電池×2(付属)
測定方法
電気抵抗式
測定範囲(%)
9.1~40(標準レンジ時)(水分)
センサー寸法(mm)
Φ2×12(先トガリ)
機能
平均値表示、温度自動補正、検量線変更
抵抗測定
8.2kΩ~66MΩ(20℃)
測定温度範囲(℃)
5~40(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
約600
分解能(%)
0.001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21191015
SK-960A(TYPE3)
¥
49,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください