ケニス
ワーキングスツール
5本脚による高い安定性をもつ背もたれ付のチェアです。
長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。
仕様
ガス圧上下調節、足掛付、足掛付
質量(kg)
7.7
径(Φmm)
405(座部)、520(脚部)
全高(mm)
845~975(座面まで575~705)
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
あり
機構
ガス圧上下調節 キャスター付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21220966
WS026-VBK
ブラック
575~705
405
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21220975
WS026-VBL
ブルー
575~705
405
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21220984
WS026-VPI
ピンク
575~705
405
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください