曜日別特売

折畳イス スチール コンパクトタイプ

折畳イス スチール コンパクトタイプ - アイリスチトセ折畳イス スチール コンパクトタイプ - アイリスチトセ折畳イス スチール コンパクトタイプ - アイリスチトセ

軽量でスタイリッシュなアルミフレームタイプ。手荷物掛け・取ってが標準装備。

質量(g)3200材質(脚部)スチール長円パイプ材質(座面)パッド(ビニールレザー)寸法SH(mm)425グリーン購入法適合材質(クッション)ウレタンフォーム内容量1脚
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21180646CAL-XS03S-Vブルー442×442×7353.2
16,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180664CAL-XS03S-Vグリーン442×442×7353.2
16,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180680CAL-XS03S-Vブラウン442×442×7353.2
16,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180655CAL-XS02S-Vブラウン442×437×7303.2
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする