アイリスチトセ
アルミ折畳椅子 CAL-MX
軽くて通気性の良い背座樹脂メッシュ。折り畳んだときに求められる収納性と省スペース性を高めるとともに、背と座面に樹脂メッシュを採用することで、通気による快適性と軽量化も実現。
質量(g)
3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×452×766
材質(脚部)
アルミ長円パイプ
材質(座面)
ポリプロピレン
材質(背)
ポリプロピレン
寸法SH(mm)
420
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21180804
CAL-MX01S
ダークグレー
430×452×766
3
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180820
CAL-MX01S
ブルー
430×452×766
3
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません