曜日別特売

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) - CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) - CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) - CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) - CKD
使用流体圧縮空気ポート数5接続口径Rp1/4ねじの種類Rp内容量1個
361件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767128514F210-08-BLW-AC220V5AC220-
19,000
18,541
20,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
689423444F210-08-M2BW-AC100V5AC100-
19,390
18,649
20,514(税込)
10日以内出荷
返品不可
767189324F210-08-M3BLW-AC100V5AC100-
19,460
17,550
19,305(税込)
15日以内出荷
返品不可
689427464F210-08-RBW-AC100V5AC100-
19,570
17,413
19,154(税込)
10日以内出荷
返品不可
767275854F220-08-BW-AC220V5AC220-
29,970
26,588
29,247(税込)
15日以内出荷
返品不可
689431484F220-08-M2BW-AC100V5AC100-
31,410
28,603
31,463(税込)
10日以内出荷
返品不可
689433424F220-08-M3BW-AC100V5AC100-
30,890
27,388
30,127(税込)
10日以内出荷
返品不可
689435434F220-08-RBW-AC100V5AC100-
31,770
28,570
31,427(税込)
10日以内出荷
返品不可
689437444F230-08-BW-AC100V5AC100-
31,840
28,375
31,213(税込)
10日以内出荷
返品不可
689439454F230-08-M2BW-AC100V5AC100-
33,280
29,675
32,643(税込)
10日以内出荷
返品不可
689441464F230-08-M3BW-AC100V5AC100-
32,760
29,544
32,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
689443474F230-08-RBW-AC100V5AC100-
33,640
30,769
33,846(税込)
10日以内出荷
返品不可
689445484F240-08-BW-AC100V5AC100-
31,840
28,375
31,213(税込)
10日以内出荷
返品不可
689447424F240-08-M2BW-AC100V5AC100-
33,280
29,675
32,643(税込)
10日以内出荷
返品不可
689449434F240-08-M3BW-AC100V5AC100-
32,760
29,544
32,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
689451444F240-08-RBW-AC100V5AC100-
33,640
30,769
33,846(税込)
10日以内出荷
返品不可
767131224F210-08-BW-AC100V5AC100-
18,670
18,660
20,526(税込)
10日以内出荷
返品不可
689423534F210-08-M2BW-AC110V5AC110-
19,390
17,468
19,215(税込)
10日以内出荷
返品不可
689425454F210-08-M3BW-AC100V5AC100-
19,130
17,436
19,180(税込)
10日以内出荷
返品不可
689427554F210-08-RBW-AC110V5AC110-
19,570
17,413
19,154(税込)
10日以内出荷
返品不可
689429474F220-08-BW-AC100V5AC100-
29,970
27,269
29,996(税込)
10日以内出荷
返品不可
689431574F220-08-M2BW-AC110V5AC110-
31,410
28,603
31,463(税込)
10日以内出荷
返品不可
689433584F220-08-M3BW-AC110V5AC110-
30,890
27,388
30,127(税込)
10日以内出荷
返品不可
689435524F220-08-RBW-AC110V5AC110-
31,770
28,570
31,427(税込)
10日以内出荷
返品不可
689437534F230-08-BW-AC110V5AC110-
31,840
28,375
31,213(税込)
10日以内出荷
返品不可
689439544F230-08-M2BW-AC110V5AC110-
33,280
29,675
32,643(税込)
10日以内出荷
返品不可
689441554F230-08-M3BW-AC110V5AC110-
32,760
29,544
32,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
689443564F230-08-RBW-AC110V5AC110-
33,640
30,769
33,846(税込)
10日以内出荷
返品不可
689445574F240-08-BW-AC110V5AC110-
31,840
28,375
31,213(税込)
10日以内出荷
返品不可
689447584F240-08-M2BW-AC110V5AC110-
33,280
29,675
32,643(税込)
10日以内出荷
返品不可
689449524F240-08-M3BW-AC110V5AC110-
32,760
29,544
32,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
689451534F240-08-RBW-AC110V5AC110-
33,640
30,769
33,846(税込)
10日以内出荷
返品不可
767131314F210-08-BW-AC200V5AC200-
18,670
18,660
20,526(税込)
6日以内出荷
返品不可
689423624F210-08-M2BW-AC200V5AC200-
19,390
17,468
19,215(税込)
10日以内出荷
返品不可
689425544F210-08-M3BW-AC110V5AC110-
19,130
17,436
19,180(税込)
10日以内出荷
返品不可
689427644F210-08-RBW-AC200V5AC200-
19,570
17,413
19,154(税込)
10日以内出荷
返品不可
689429564F220-08-BW-AC110V5AC110-
29,970
27,269
29,996(税込)
10日以内出荷
返品不可
689431664F220-08-M2BW-AC200V5AC200-
31,410
28,603
31,463(税込)
10日以内出荷
返品不可
689433674F220-08-M3BW-AC200V5AC200-
30,890
27,388
30,127(税込)
10日以内出荷
返品不可
689435684F220-08-RBW-AC200V5AC200-
31,770
28,570
31,427(税込)
10日以内出荷
返品不可
689437624F230-08-BW-AC200V5AC200-
31,840
28,375
31,213(税込)
10日以内出荷
689439634F230-08-M2BW-AC200V5AC200-
33,280
29,675
32,643(税込)
10日以内出荷
返品不可
689441644F230-08-M3BW-AC200V5AC200-
32,760
29,544
32,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
689443654F230-08-RBW-AC200V5AC200-
33,640
30,769
33,846(税込)
10日以内出荷
返品不可
689445664F240-08-BW-AC200V5AC200-
31,840
28,375
31,213(税込)
10日以内出荷
689447674F240-08-M2BW-AC200V5AC200-
33,280
29,675
32,643(税込)
10日以内出荷
返品不可
689449684F240-08-M3BW-AC200V5AC200-
32,760
29,544
32,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
689451624F240-08-RBW-AC200V5AC200-
33,640
30,769
33,846(税込)
10日以内出荷
返品不可
767131474F210-08-BW-AC220V5AC220-
18,670
16,600
18,260(税込)
15日以内出荷
返品不可
689423784F210-08-M2BW-AC220V5AC220-
19,390
17,468
19,215(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする