ソフトゴミ箱 スラッシュボトル S

ソフトゴミ箱 スラッシュボトル S - カーメイト

ボディーに軟材のエラストマー樹脂を採用し、車両との干渉音を軽減。
車両ドア部のドリンクホルダーに適した形状のボトル形状のゴミ箱です。
ボディは軟質樹脂エラストマーを採用し、手触りの良い表面を実現しました。
ドア部は特に振動が大きいため、単純なプラスチック材料だと転がりやすく、またカタカタといったプラスチック同士の干渉音が発生してしまいます。
本製品ではその干渉音も軽減し、よりストレスのないドライブができるよう配慮しました。
表面にシボ調の模様をあしらい、質感を高めています。
中のゴミを捨てる時は、まっすぐフタを引き抜いてください。
フタを取り付ける時は、フタの溝とボディのガイドを合わせて押し込んでください。

ブラック質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×195内容量1個
注意
※お手入れの際は、水洗いをして水分を拭き取り、よく乾燥させてください。有機溶剤は使用しないでください。
※製品サイズは、底部の直径が68mm、フタ部分の直径は73mmあります。この寸法が入るドリンクホルダーに適合します。車両によっては、フタ部分が干渉し正常に取り付けできないおそれがあります。
※本革/合皮素材には接触させないでください。本革/合皮素材側に跡が残るおそれがあります。
※PVC(塩ビ)素材に接触させないでください。色移りするするおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21338846DZ541
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする