曜日別特売

wasser17 LED卓上ライト

wasser17 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser17 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser17 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser17 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser17 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser17 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser17 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser17 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)

アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。
センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。
タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。
3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。
家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。

用途デスクワーク、読書灯材質ABS/メタル合金質量(kg)約2.4電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480電源コード(m)約1.37保証期間1年照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否内容量1台
関連資料:(0.9MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239945wasser17ゴールド
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21239954wasser17シルバー
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする