曜日別特売

wasser36 LED卓上ライト

wasser36 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser36 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser36 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser36 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser36 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser36 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser36 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser36 LED卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)
(1件のレビュー)

シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。
1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。
色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。
どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。
フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。
照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに使えるライトです。

用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル材質ABS/PS質量(g)約680電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515色温度(K)5000保証期間1年明るさ(Lm)最大約500光色昼白色電球の種類LED(3段階調光/無段階調光)調光の可否内容量1台
関連資料:(0.7MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239979wasser36ホワイト
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
21239988wasser36ブラック
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: フレキシブルシャフトが柔らか過ぎ
運輸・通信業

照明部の位置が自在に変えられる謳い文句に購入したが、フレキシブルシャフトが柔らか過ぎて照明部が倒れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする