曜日別特売

SR064 MTB用スリックタイヤ

SR064 MTB用スリックタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR064 MTB用スリックタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR064 MTB用スリックタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR064 MTB用スリックタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)
(6件のレビュー)

26×1.95の太幅スリックタイヤ
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。

長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準空気圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51479105266400111ペアブラック2.8(kgf/cm2)
オープン
4,088
4,497(税込)
7日以内出荷
返品不可
51479114266400141ペアブラック2.8(kgf/cm2)
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
51479130266400131セットブラック2.8(kgf/cm2)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
51479139266400151セットブラック2.8(kgf/cm2)
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
21455999SR0641本(トップ)ブラック、(サイド)ブラック280kPa[2.8kgf/cm2][40PSI]
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21455999SR06461176380SR-064SR064 MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 61176380MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)1本
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: コスパ重視
その他業種

マウンテンバイクのブロックタイヤの振動が嫌で交換しました。
タイヤは折りたたんだりすることなく、そのままの形で梱包されておりすぐに使えました。
タイヤは柔らかくハイグリップ感がありました。
逆に言えばすぐに減りそうですが、私はタイヤをこまめに変えたい派なのでいい感じです。

対象商品 : 21455999
2025-06-17
用途: 通勤
有限会社ケンコー社愛知製造業

ブロックタイヤからの交換で使用していますが、走行感は快適です。

2025-01-17
用途: MTB用に

タイヤの減りが早くてママチャリ1回交換の間にMTBは3回替えました。それ以外は良好です

2024-12-20
用途: 自転車の修理
農・林・水産業

圧をかけすぎると外れてしまうことがあり、改善した方が良いのかも

対象商品 : 51479105
2024-09-19
用途: 普段の街乗り

今まで履いていたセミブロックに比べて走行ノイズ低減しコーナーグリップは良い用な感じです。街乗りには転がりも良い用な、チューブのバルブがムシゴムの為空気圧の調整が出来ないのとゴムのリムフラップは使えないのでいらなかった。

対象商品 : 21455999
2023-08-08
用途: MTBバイク
有限会社細田合紙店

舗装路をMTBバイクで走るのでブロックタイヤよりこのタイヤのほうが走りやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする