コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト



社内の個人ブースで使用しております。作業する際に若干の暗さが気になっていましたが、このデスクライトは丁度いい明るさでまたコンパクトなところがとても気に入っています。USBポート付も良いと思います。