LED電球 E26 全方向
一般電球60W相当の明るさ
光が広がる全方向約270°
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金はE26
- 質量(g)
- 41
- 消費電力(W)
- 7.8
- 定格電圧(V)
- 100
- 口金
- E26
- 外径×全長(mm)
- 60×107
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 電球形状
- 一般球
- 入力電流(A)
- 0.13
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1個
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
LED電球 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21467558 | LDA8L-G AG96 | 31082198 | LDA8L-G AG6 | ![]() | LED電球 E26 全方向タイプ | オーム電機 | 1個 | ¥729 税込¥802 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 21467567 | LDA8D-G AG96 | 31082216 | LDA8D-G AG6 | ![]() | LED電球 E26 全方向タイプ | オーム電機 | 1個 | ¥729 税込¥802 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




















