カモン
Φ3.5mm ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ
(1件のレビュー)
3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
色
ブラック
タイプ
3.5Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ(L型)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
3.5mmステレオL型
コネクタ2
3.5mmステレオ、L型変換アダプタ
内容量
1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22333300
35S-L
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください