カモン
Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ
3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
仕様
Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)
色
黒
表面処理
金メッキ
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
ステレオミニジャック(3.5mm 3極)
コネクタ2
ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
内容量
1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22333318
35S-25S
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください