曜日別特売

wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式

wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 - TAIGASHOJI(大河商事)

クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト
オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供
広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。
カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。
簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。
デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。
5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。
オートライトボタン付き。
作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。
集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。
タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。
離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。
操作は見やすい正面にタッチパネル。

材質アルミニウム/PC質量(kg)約1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455色温度(K)2700~6500(5パターン)保証期間1年明るさ(Lm)最大約900演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否可(5段階調光)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23982274wasser91ホワイト
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
23982290wasser91ブラック
14,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする