YOKOHAMA(横浜ゴム)
ストーブホース
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~+80
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
0.2
外径(Φmm)
14
最小曲げ半径(mm)
100
質量(kg/m)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※屋外での使用は禁止されております。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24785305
STOVE 6x1M
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785314
STOVE 6x2M
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785330
STOVE 6x3M
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785339
STOVE 6x4M
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785348
STOVE 6x5M
5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785357
STOVE 6x10M
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785366
STOVE 6x20M
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785375
STOVE 6x30M
30
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785384
STOVE 6x50M
50
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください