ナンシン
台車 サイレントマスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24883540
品番
DSK-101(折畳み)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
荷物運搬夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg
荷台寸法(mm)
715×460
床面高さ(mm)
146
材質
樹脂
質量(kg)
10
色
ブルー
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
グレーゴム
積載荷重(kg)
150
ハンドル高さ(mm)
860
特性
騒音対策、滑り止め
騒音対策
静か
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません