【タネ】 一代交配 スイートトマトフルーツレッド
果は径4~5cm位、重さ50g前後の中玉で、普通のミニトマトの約3倍の大きさです。
1果房平均8~10個着果し、草勢強く家庭菜園に最適です。
糖度は7度以上になり酸味が少なく、デザート感覚の新しい品種です。
種別トマト
タイプ種
まきどき【冷涼地】3上旬~6上旬 【一般地】2下旬~5下旬 【暖地】2上旬~5中旬
内容量1枚(0.2mL)
果は径4~5cm位、重さ50g前後の中玉で、普通のミニトマトの約3倍の大きさです。
1果房平均8~10個着果し、草勢強く家庭菜園に最適です。
糖度は7度以上になり酸味が少なく、デザート感覚の新しい品種です。