【タネ】 丸種育成 黒早生枝豆たんくろう

【タネ】 丸種育成 黒早生枝豆たんくろう ウタネ

黒豆の系統でエダマメに向く早生品種です。
黒豆特有の芳香と甘みがあり、食味最高です。
草勢が強く草丈60cm位で作りやすく家庭菜園に適します。
収穫までの日数は適期播種で80~85日です。

種別枝豆 タイプ まきどき【冷涼地】3下旬~6下旬 【一般地】3中旬~6上旬 【暖地】3上旬~6上旬 内容量1枚(18mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24909519 38287
200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする