ミニフィールドシートバッグEX
上面に加えて両サイドからも内部に直接アクセスできるので、幅広い荷物もラクラク収納可能!
取付けバックルも大型になり、より安定した取付けが可能になりました。
3方向から荷室にアクセスできるので下に入れた荷物も取り出しやすく、大きな荷物もラクラク収納可能です。
日帰り・1泊程度に最適な19~27リットルの容量可変式。
拡張ファスナーを開閉させることで、19~27リットルと荷物に合わせて容量調整が可能。
余ったベルトを纏められる面ファスナーを装備したKシステムベルトを採用。
ワイヤーフレームと構造体により荷物が少ない時でもシッカリとした形状を保ちます。
前後内部の構造体をアーチ状にする事で、シート形状に沿って安定した積載が可能になりました。
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。
鍵は付属しておりません
突然の雨にも安心なレインカバーを標準装備。
衣類等を挟んでおける便利なバンジーコードをバッグ上面に追加。
セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダベルト×1
材質1680Dポリエステル+PVCレザー
容量(L)19~27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×410×300(最小時)
収納量最大7.0kg
内容量1個