曜日別特売
MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879

 

MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879
MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879
MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879
MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879
MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879
MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879
MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879
MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879
MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879
MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066879

ミニフィールドシートバッグEX

(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
注文コード
25066879
品番
MFK-293
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

上面に加えて両サイドからも内部に直接アクセスできるので、幅広い荷物もラクラク収納可能!
取付けバックルも大型になり、より安定した取付けが可能になりました。
3方向から荷室にアクセスできるので下に入れた荷物も取り出しやすく、大きな荷物もラクラク収納可能です。
日帰り・1泊程度に最適な19~27リットルの容量可変式。
拡張ファスナーを開閉させることで、19~27リットルと荷物に合わせて容量調整が可能。
余ったベルトを纏められる面ファスナーを装備したKシステムベルトを採用。
ワイヤーフレームと構造体により荷物が少ない時でもシッカリとした形状を保ちます。
前後内部の構造体をアーチ状にする事で、シート形状に沿って安定した積載が可能になりました。
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。
鍵は付属しておりません
突然の雨にも安心なレインカバーを標準装備。
衣類等を挟んでおける便利なバンジーコードをバッグ上面に追加。

セット内容
本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダベルト×1
材質
1680Dポリエステル+PVCレザー
容量(L)
19~27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×410×300(最小時)
収納量
最大7.0kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: ツーリング
製造業

シート面が小さいにもかかわらず、シートへの固定は評判通りの安定度
1泊ツーリングなら、十分な容量

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする