曜日別特売

残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10

残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10 - TRUSCO

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
国内一般製品と互換性があります。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無内容量1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用範囲(m)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25288630PSHK6510-2368-78320.742140
6,080
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288639PSHK6510-4368-78410.934330
6,880
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288648PSHK6510-6368-78401.126520
7,660
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288657PSHK6510-8368-78361.318710
8,460
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする