ディアエクリュIH深型フライパン

ディアエクリュIH深型フライパン 和平フレイズ

いろいろ作れる贅沢な深さ
茹でる・炒める・揚げる・焼く・煮る調理に対応。
内面は高耐久でこびりつきにくく、耐食性にも優れたダイヤモンドコート。
ハンドルを握った際に人差し指に突起(トリガー)がフィットし、炒め物などあおりやすく握りやすいハンドルです。
さらに金属ヘラも使用することができます。
注ぎ口は注ぎやすく、液だれしずらい形状となっております。

種別IH・ガス 寸法(mm)約440×285×115 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)730 サイズ(cm)26 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES ダイヤモンド)、外面:焼付塗装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25188259 RB-2671
4,200
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする