ルームラボ シンクパネル

ルームラボ シンクパネル - 和平フレイズルームラボ シンクパネル - 和平フレイズ

排水溝への流れがスムーズに。
洗い物で排水溝を塞いでしまうという問題を解決。
シンクの上に設置することで、排水溝の隙間を確保でき、水の流れを妨げない。
ストレスフリーな洗い物が可能に。
ゴム足付きでシンクを傷つけにくく、水ハネもしにくい。

材質本体:ステンレス鋼、表面加工:粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム寸法(mm)約320×250×21ホワイト質量(g)580耐荷重(kg)約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188670RG-0497
3,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする