曜日別特売

ヴィンテージスツール

ヴィンテージスツール - 永井興産ヴィンテージスツール - 永井興産ヴィンテージスツール - 永井興産ヴィンテージスツール - 永井興産ヴィンテージスツール - 永井興産ヴィンテージスツール - 永井興産ヴィンテージスツール - 永井興産ヴィンテージスツール - 永井興産

ヴィンテージ調のオシャレな折りたたみスツール
凹凸のある木の質感と艶のないマットなスチールの組み合わせが絶妙◎
味わい深く落ち着いた色味は高級感があり、上質なお部屋を演出してくれます。
スリムに折り畳んで収納出来るので、キッチンやリビング・急な来客時にも活躍します。
脚部は、キャップ付ですので、傷・音・ガタつきも防ぎます。
シート仕様なので汚れてもお手入れ簡単なのも嬉しいポイント♪
・座面ロック機能付き
・脚裏キャップ付
・折りたたみ可能
・背なしタイプ
・完成品
他のヴィンテージシリーズと組み合わせて使用するのもオススメです♪

用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも仕様完成品.木製.木目材質座面/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・脚/スチール幅(mm)320質量(kg)1.9高さ(mm)450奥行(mm)295耐荷重(kg)約80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×320×70塗装粉体塗装テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.インダストリアル.ミッドセンチュリー.ブルックリン.韓国インテリア
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307968NK-1131台ブラウン320×295×450
6,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25307977NK-1131台ナチュラル320×295×450
6,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25307986NK-1131セット(6台)ブラウン320×295×450
39,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25307995NK-1131セット(6台)ナチュラル320×295×450
39,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする