曜日別特売

LEDチューブストリング チューブストリング

LEDチューブストリング チューブストリング - トライトLEDチューブストリング チューブストリング - トライトLEDチューブストリング チューブストリング - トライトLEDチューブストリング チューブストリング - トライトLEDチューブストリング チューブストリング - トライトLEDチューブストリング チューブストリング - トライトLEDチューブストリング チューブストリング - トライトLEDチューブストリング チューブストリング - トライト

※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。
最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。

用途
建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。
ロープライトの高品質な代替として。
消費電力(W)(100V)2.6付属品エンドキャップ×1個長さ(mm)2000本体:白、クリアコード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※出力側末端には必ずエンドキャップを装着してください。
※定格電圧、電源電圧、電源周波数の区分を必ず確認してご使用ください。
※同メーカーの製品以外との連結はしないでください。
※本品は切断出来ません。途中で切っての使用はしないでください。
※防滴仕様(防水仕様では無い)の為、水に浸けるなどの水中施工は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25719577NTCW1-66-30P/2ホワイト(100V)2.62000200-3289
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719586NTCD1-66-30P/2シャンパンゴールド(100V)2.62000200-3318
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719595NTCB1-66-30P/2ブルー(100V)2.62000200-3319
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719604NTCP1-66-30P/2ピンク(100V)2.62000200-3338
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719620NTCE1-66-30P/2ブルーイッシュグリーン(100V)2.62000200-3292
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする