3M(スリーエム)
SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。
半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途
各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番
200-1156
材質
LCP樹脂、銅合金
色
銀色
極数
10極
使用温度範囲(℃)
-55~85、85%RH以下
定格電流(A)
最大1/極
適合コネクタ
36210-0100FD、36210-0100PL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909925
36110-3000 FD
¥
1,220
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください