ゼピール
充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付)
停電時、自動でライトが点灯します
持ち運べる充電タイプ
USB端子でスマートフォン等を充電できます
3段階の調光機能
時計・カレンダー・アラーム機能
夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)
約12(電源アダプターを含む)
本体質量(kg)
約0.5(付属品を除く)
定格入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×80×310
定格電源電圧
電源アダプター:AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
約1.5 (USBコード)
照度(Lx)
強光:30cm直下:900
充電時間(時間)
約4
充電池電圧(V)
DC3.7 3250mAh
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
光束(Lm)
強光:200
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
3段階
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25621200
DJS-H2020-BK
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください